TARGETTI - TAR1T6072EL THREESIXTY 23W D384 DOWN OPAL 3K WHT - 1T6072EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4044 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007753704607
Codice prodotto
TAR1T6072EL
Cod. produttore
1T6072EL
Produttore
TAR
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4044 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
74 lm/W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Collegamento:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Diametro esterno:
384 mm
Tipo di ottica:
Opaco
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
100 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
29...29 W
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro di incasso:
300 mm
Con fessure d'areazione:
no
Montaggio a parete:
sì
Non dimmerabile:
sì
Altezza/profondità di installazione:
120 mm
Numero di poli:
5
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Con cestello protezione lampada:
no



