AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T6317 RAY MICRO 12W SP 3K RA84 WHITE - 1T6317

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Regolabile - Girevole

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753667636

Codice prodotto

TAR1T6317

Cod. produttore

1T6317

Produttore

TAR

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Regolabile:

Girevole
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
Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

76 mm

Adatto per lampade di potenza:

12...12 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

89 mm

Lunghezza:

110 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettore professionale orientabile a LED. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato. Anello frontale in policarbonato nero. LED Chip on Board alta efficienza Ra84. Ra97 su richiesta. Ottiche di precisione a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare. Orientabilità da 0° a -90° sul piano verticale e di 359° su quello orizzontale. Blocco meccanico del puntamento sul piano verticale e bloccaggio del puntamento a frizione su quello orizzontale. Il baricentro rimane sempre in asse con il binario, indipendentemente dal suo puntamento. Montaggio a binario elettrificato.12W. 3000K. Apertura di fascio SP. BIANCO