AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T6524 ACCESSORY DRIVER 1050MA 42W - 1T6524

copiacopia
TARGETTI - TAR1T6524 ACCESSORY DRIVER 1050MA 42W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 220...240 V

  • Potenza di uscita - 42...42 W

  • Corrente di uscita - 1050...1050 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753932628

Codice prodotto

TAR1T6524

Cod. produttore

1T6524

Produttore

TAR

Tensione di uscita:

220...240 V

Potenza di uscita:

42...42 W

Corrente di uscita:

1050...1050 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

30 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

42 mm

Lunghezza:

129 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

I

Alimentatore elettronico 42W, LxHxP=129x30x42mm, 220-240V-AC 50-60Hz, 1050mA, IP20. Può alimentare contemporaneamente fino a 12 OTTO 1x. OTTO Semi-Incasso: le dimensioni dell'alimentatore sono maggiori del foro d'incasso dell'apparecchio.