TCI SRL - TCI119660 PICO WOLF 105 B TRAFO ELETTRONICO - 119660

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 11.5...12 V
Potenza - 20...105 W
Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico standard
Grado di protezione (IP) - IP20
Larghezza - 35 mm
Confezione
30 PZ
EAN
8010703450592
Codice prodotto
TCI119660
Cod. produttore
119660
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
11.5...12 V
Potenza:
20...105 W
Tipo di trasformatore:
Trasformatore elettronico standard
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
35 mm
Tensione di ingresso:
230...240 V
Altezza:
21 mm
Lunghezza:
118 mm
Protezione corto-circuito:
sì
Colore:
Bianco
Protezione da sovraccarico:
sì



