AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI120510 DU 250 DIMMER UNIVERSALE - 120510

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010703700000

Codice prodotto

TCI120510

Cod. produttore

120510

Produttore

TCI

Dimmer elettronico di tipo “IGBT” (con intervento a fine fase) per carichi resistivi da20 a 250 W max.: Lampade alogene o ad incandescenza 230 V. Lampade alogenein bassissima tensione 12 V alimentate con trasformatori elettronici.Le ridottissime dimensioni di ingombro permettono di installare DU 250 nelle scatoleda incasso degli interruttori, nelle cassette di derivazione, dietro mobili o quadri, neicontrosoffitti ecc. La semplice installazione di DU 250 permette di avere tutte lefunzioni di comando della luminosità - accensione, regolazione, spegnimento tramiteuno o più pulsanti (di tipo normalmente aperto).Per regolare l’intensità luminosa:• Una pressione rapida per accendere e spegnere.• Una pressione prolungata per regolare l’intensità luminosa.• La regolazione si ferma automaticamente ai valori minimi e massimi.• Per un nuovo comando: accensione, regolazione, spegnimento, rilasciare il pulsatee dare il nuovo comando desiderato.Ad ogni riaccensione DU 250 mantiene in memoria il valore precedentementememorizzato.Accensione ”soft” per prolungare la “durata di vita delle lampadine.Funzionamento silenziosissimo, nessun ronzio durante il funzionamento.Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti, IP20.Articolo fornito di cavi per il collegamento con puntalino per morsetti a vite.Protezioni: termica; contro le extra tensioni di rete; contro i sovraccarichi.