AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI122038 DC 14W 350MA AR ALIMENTATORE LED - 122038

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 2...40 V

  • Potenza di uscita - 0...14 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Altezza - 19.4 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703358294

Codice prodotto

TCI122038

Cod. produttore

122038

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

2...40 V

Potenza di uscita:

0...14 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Altezza:

19.4 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

34 mm

Lunghezza:

80 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione inclasse di protezione I e II. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezionecavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Singola morsettiera su primario e secondario.Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi.