TCI SRL - TCI122039 DC 12W 550mA AR Alimentatore LED - 122039

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 90...264 V
Potenza di uscita - 12...12 W
Corrente di uscita - 550...550 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 19.4 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703352100
Codice prodotto
TCI122039
Cod. produttore
122039
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
90...264 V
Potenza di uscita:
12...12 W
Corrente di uscita:
550...550 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
19.4 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
56 mm
Lunghezza:
80 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I



