AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI122086 DC 4W 350MA MICRO Z ALIMENTATORE LED - 122086

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 13...13 V

  • Potenza di uscita - 4...4 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Altezza - 21 mm

  • Adatto per corrente costante -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8010703352391

Codice prodotto

TCI122086

Cod. produttore

122086

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

13...13 V

Potenza di uscita:

4...4 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Altezza:

21 mm

Adatto per corrente costante:

Diametro:

47 mm

Alimentatore da incorporare. Connessioni di entrata e uscita contrapposte.Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Singolomorsetto su primario (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13).Fornito di cavi sul secondario per il collegamento. Dimensioni molto ridotte ecompatte. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; controi sovraccarichi. Corrente regolata -8 % +5 % incluse variazioni di temperatura.Tensione Nominale: 220÷240 V