TCI SRL - TCI122099 DCC DALI INTERFACE ALIM LED - 122099
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Convertitore di segnale
Confezione
5 PZ
EAN
8010703351493
Codice prodotto
TCI122099
Cod. produttore
122099
Produttore
TCI
Modello:
Convertitore di segnale
Interfaccia in grado di convertire il segnale con protocollo DALI in un segnalePWM(1). Tramite le 2 uscite PWM è possibile connettere fino a 10 alimentatoridella famiglia JOLLY tramite cavetto di sincronizzazione fornito separatamente.Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Ilconvertitore può essere alimentato direttamente dalla rete (100 ÷ 240 VAC)oppure da una tensione 12 VDC. Tramite l’uscita ausiliaria è possibile alimentareun carico da 12 VDC fino a 2 W.Ingresso NTC esterno per riduzione corrente carico. Protezioni: in ingresso controsovratensioni impulsive di rete; al corto circuito e al circuito aperto; al sovraccaricoe di temperatura.Modalità di funzionamentoUn problema della lampada può essere comunicato all’alimentatore attraverso laporta NTC cortocircuitando questa o lasciandola aperta.Se la funzione non è utilizzata polarizzare la porta con una resistenza di 100 K. Inassenza del segnale DALI l’interfaccia porta al 100 % il segnale in uscita. Un uscitaPWM di tipo “open collector”(PWM 2)(1). Un uscita PWM di tipo “open collector”optoisolata (PWM 1)(1).(1) Compatibile SOLO con prodotti FULL PWM.


