TCI SRL - TCI122142 DC 3W 250mA STF/U Alimentatore LED - 122142

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 90...264 V
Potenza di uscita - 3...3 W
Corrente di uscita - 250...250 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 23 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8010703376205
Codice prodotto
TCI122142
Cod. produttore
122142
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
90...264 V
Potenza di uscita:
3...3 W
Corrente di uscita:
250...250 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
23 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
26 mm
Lunghezza:
37 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I



