TCI SRL - TCI122150 DC 7W 8V LS ALIMENTATORE LED - 122150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 8...8 V
Potenza di uscita - 7...7 W
Corrente di uscita - 900...900 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 18 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703350076
Codice prodotto
TCI122150
Cod. produttore
122150
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
8...8 V
Potenza di uscita:
7...7 W
Corrente di uscita:
900...900 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
18 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
36 mm
Lunghezza:
76 mm
Classe di protezione:
II



