TCI SRL - TCI122154 DC 10W 12V LS ALIMENTATORE LED - 122154

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 0...10 W
Corrente di uscita - 820...820 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010703350083
Codice prodotto
TCI122154
Cod. produttore
122154
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
0...10 W
Corrente di uscita:
820...820 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
18 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
36 mm
Lunghezza:
76 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì



