AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI122156 DC 10W 24V LS ALIMENTATORE LED - 122156

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 0...10 W

  • Corrente di uscita - 420...420 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010703350090

Codice prodotto

TCI122156

Cod. produttore

122156

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

0...10 W

Corrente di uscita:

420...420 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

18 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

36 mm

Lunghezza:

76 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro lescosse elettriche per contatti diretti e indiretti.Fornito di cavi su primario e secondario per il collegamento. Se il cavo di rete èdanneggiato deve essere sostituito da personale autorizzato. Dimensioni moltoridotte e compatte.Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito;contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi