AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI122158 DC 10W 28V LS ALIMENTATORE LED - 122158

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 28...28 V

  • Potenza di uscita - 10...10 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 18 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703350106

Codice prodotto

TCI122158

Cod. produttore

122158

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

28...28 V

Potenza di uscita:

10...10 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

18 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

36 mm

Lunghezza:

76 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro lescosse elettriche per contatti diretti e indiretti.Fornito di cavi su primario e secondario per il collegamento. Se il cavo di rete èdanneggiato deve essere sostituito da personale autorizzato. Dimensioni moltoridotte e compatte.Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito;contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.