TCI SRL - TCI122204 MP 50 K3 ALIMENTATORE LED - 122204
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 90...90 V
Potenza di uscita - 25...35 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 22 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703357211
Codice prodotto
TCI122204
Cod. produttore
122204
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
90...90 V
Potenza di uscita:
25...35 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
79 mm
Lunghezza:
124 mm
Adatto per corrente costante:
sì


