TCI SRL - TCI122212 MP 80/350 SLIM ALIMENTATORE LED - 122212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 390...390 V
Potenza di uscita - 54...80 W
Altezza - 21 mm
Larghezza - 30 mm
Lunghezza - 280 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703358072
Codice prodotto
TCI122212
Cod. produttore
122212
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
390...390 V
Potenza di uscita:
54...80 W
Altezza:
21 mm
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
280 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Alimentatore da incorporare. Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch perla selezione della corrente in uscita. PFC attivo. Corrente regolata ±5 % inclusevariazioni di temperatura. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe diprotezione I e II. Uscita non isolata dall’ingresso.Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15).Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.Protezioni: al cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.Protezione termica = C.5.a.



