TCI SRL - TCI122219 SMART 50 BI ALIMENTATORE LED - 122219

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 10...78 V
Potenza di uscita - 27...50 W
Corrente di uscita - 350...1050 mA
Altezza - 30 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
20 PZ
EAN
8010703360327
Codice prodotto
TCI122219
Cod. produttore
122219
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
10...78 V
Potenza di uscita:
27...50 W
Corrente di uscita:
350...1050 mA
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
76 mm
Lunghezza:
110 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Classe di protezione:
I



