AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI122246 DC 17W 350MA WU S ALIMENTATORE LED - 122246

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 49...49 V

  • Potenza di uscita - 17...17 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 28 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703350205

Codice prodotto

TCI122246

Cod. produttore

122246

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

49...49 V

Potenza di uscita:

17...17 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

28 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

38 mm

Lunghezza:

122 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro lescosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Corrente regolata ±5% inclusevariazioni di temperatura. Fornito di coprimorsetto e serracavo.Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13).Singola morsettiera su primario e secondario. Serracavo su primario e secondarioper cavi di diametro: min. 3 mm - max. 6 mm.Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni:termica e cortocircuito;contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi