TCI SRL - TCI122248 DC 20W 500MA WU S ALIMENTATORE LED - 122248
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 45...45 V
Potenza di uscita - 20...20 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 28 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8010703350212
Codice prodotto
TCI122248
Cod. produttore
122248
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
45...45 V
Potenza di uscita:
20...20 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
28 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
38 mm
Lunghezza:
122 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì


