AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI122260 DC JOLLY MD ALIMENTATORI LED - 122260

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 47...47 V

  • Potenza di uscita - 10...32 W

  • Corrente di uscita - 900...900 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 34 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8010703350229

Codice prodotto

TCI122260

Cod. produttore

122260

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

47...47 V

Potenza di uscita:

10...32 W

Corrente di uscita:

900...900 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

34 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

46 mm

Lunghezza:

166 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente inuscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II controle scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. PFC attivo. Corrente regolata±5 % incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscita contrapposti(sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13).Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm.Doppia morsettiera lato rete per rimando ad altro alimentatore.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.Protezione termica = C.5.a.