TCI SRL - TCI122314 DC 24V EFUR ALIMENTATORE LED - 122314
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 20...25 W
Corrente di uscita - 1040...1040 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 19 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8010703350274
Codice prodotto
TCI122314
Cod. produttore
122314
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
20...25 W
Corrente di uscita:
1040...1040 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
19 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
55 mm
Lunghezza:
146 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì


