TCI SRL - TCI122321 DC 12V EFUR ALIMENTATORE LED - 122321
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 20...25 W
Corrente di uscita - 2080...2080 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 19 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8010703356344
Codice prodotto
TCI122321
Cod. produttore
122321
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
20...25 W
Corrente di uscita:
2080...2080 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
19 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
55 mm
Lunghezza:
146 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì


