TCI SRL - TCI122322 DC 24V EFU ALIMENTATORE LED - 122322

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 0...25 W
Corrente di uscita - 1040...1040 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 19 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010703350311
Codice prodotto
TCI122322
Cod. produttore
122322
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
0...25 W
Corrente di uscita:
1040...1040 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
19 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
55 mm
Lunghezza:
146 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì



