TCI SRL - TCI122416 DC MAXI JOLLY US MIDNIGHT ALIM LED - 122416
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 90...90 V
Potenza di uscita - 25...25 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 22 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8010703351646
Codice prodotto
TCI122416
Cod. produttore
122416
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
90...90 V
Potenza di uscita:
25...25 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
79 mm
Lunghezza:
124 mm
Adatto per corrente costante:
sì


