AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI122418 DC MAXI JOLLY US BILEVEL ALIM LED - 122418

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 2...74 V

  • Potenza di uscita - 25...50 W

  • Corrente di uscita - 350...1050 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 22 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8010703357105

Codice prodotto

TCI122418

Cod. produttore

122418

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

2...74 V

Potenza di uscita:

25...50 W

Corrente di uscita:

350...1050 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

22 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

79 mm

Lunghezza:

124 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Classe di protezione:

II

Alimentatore indipendente IP20. Protetto in classe II contro le scosse elettriche percontatti diretti e indiretti. PFC attivo. Entrata analogica per connessione sensoretermico. Uscita ausiliare 12 V max. 100 mA. Corrente regolata ±5 % incluse variazionidi temperatura. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavofino a 2,5 mm2 / AWG13). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro:min. 3 mm - max. 8 mm.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi.