TCI SRL - TCI122428 DC MICROJOLLY 6W 500MA ALIMENTATORE LED - 122428
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 6...6 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 22 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8010703350458
Codice prodotto
TCI122428
Cod. produttore
122428
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
6...6 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
50 mm
Lunghezza:
67 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Classe di protezione:
II


