TCI SRL - TCI122430 DC 10W 8V SLIM/U IP65 ALIMENTATORE LED - 122430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 0...8 V
Potenza di uscita - 0...10 W
Corrente di uscita - 1250...1250 mA
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza - 20 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8010703350465
Codice prodotto
TCI122430
Cod. produttore
122430
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
0...8 V
Potenza di uscita:
0...10 W
Corrente di uscita:
1250...1250 mA
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
20 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
20 mm
Lunghezza:
194 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Classe di protezione:
II