AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI122442 DC 13W 24V SLIM/U ALIMENTATORE LED - 122442

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 13...13 W

  • Corrente di uscita - 540...540 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 19 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8010703350502

Codice prodotto

TCI122442

Cod. produttore

122442

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

13...13 W

Corrente di uscita:

540...540 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

19 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

22 mm

Lunghezza:

158 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro lescosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo.Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13).Singola morsettiera su primario e secondario.Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm.Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito;contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.