AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI122447 DC 12W 300mA SLIM/U Alimentatore LED - 122447

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 2...40 V

  • Potenza di uscita - 0...12 W

  • Corrente di uscita - 300...300 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 19 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703367210

Codice prodotto

TCI122447

Cod. produttore

122447

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

2...40 V

Potenza di uscita:

0...12 W

Corrente di uscita:

300...300 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

19 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

22 mm

Lunghezza:

158 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Classe di protezione:

II

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro lescosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo.Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13).Singola morsettiera su primario e secondario.Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm.Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito;contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.