TCI SRL - TCI122477 DC 70W 12V ST2 ALIMENTATORE LED - 122477
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 70...70 W
Corrente di uscita - 5800...5800 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 51 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010703351653
Codice prodotto
TCI122477
Cod. produttore
122477
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
70...70 W
Corrente di uscita:
5800...5800 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
51 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
65.5 mm
Lunghezza:
235 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì


