TCI SRL - TCI122481 DC 70W 48V ST2 ALIMENTATORE LED - 122481

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 48...48 V
Potenza di uscita - 70...70 W
Corrente di uscita - 1450...1450 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 51 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010703301603
Codice prodotto
TCI122481
Cod. produttore
122481
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
48...48 V
Potenza di uscita:
70...70 W
Corrente di uscita:
1450...1450 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
51 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
65.5 mm
Lunghezza:
235 mm
Adatto per tensione costante:
sì



