TCI SRL - TCI122513 DC 150W 48V ST2 ALIMENTATORE LED - 122513
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 48...48 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Corrente di uscita - 6250...6250 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 51 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8010703357136
Codice prodotto
TCI122513
Cod. produttore
122513
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
48...48 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Corrente di uscita:
6250...6250 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
51 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
65.5 mm
Lunghezza:
235 mm


