AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI122598 DC 6W 350MA BULL/U ALIMENTATORE LED - 122598

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 6...8 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 21.5 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703350588

Codice prodotto

TCI122598

Cod. produttore

122598

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

6...8 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

21.5 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

68 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Classe di protezione:

II

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro lescosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo.Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13).Singola morsettiera su primario e secondario. Serracavo su primario e secondarioper cavi di diametro: min. 3 mm - max. 6 mm. Corrente regolata -7 % +5 % inclusevariazioni di temperatura (-8 % +8 % per 6W 150mA). Protezioni: termica; controil cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi