TCI SRL - TCI122599 DC 9W 250MA BULL/U ALIMENTATORE LED - 122599

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 2...12 V
Potenza di uscita - 0...9 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 21.5 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703366015
Codice prodotto
TCI122599
Cod. produttore
122599
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
2...12 V
Potenza di uscita:
0...9 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21.5 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
35 mm
Lunghezza:
68 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Classe di protezione:
II