AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI122604 DC 6W 150mA BULL/U Alimentatore LED - 122604

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 90...264 V

  • Potenza di uscita - 6...6 W

  • Corrente di uscita - 150...150 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 35 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703376243

Codice prodotto

TCI122604

Cod. produttore

122604

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

90...264 V

Potenza di uscita:

6...6 W

Corrente di uscita:

150...150 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

35 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

21.5 mm

Lunghezza:

68 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

I

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro lescosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo.Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13).Singola morsettiera su primario e secondario. Serracavo su primario e secondarioper cavi di diametro: min. 3 mm - max. 6 mm. Corrente regolata -7 % +5 % inclusevariazioni di temperatura (-8 % +8 % per 6W 150mA). Protezioni: termica; controil cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.