AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI122654 LV HR 500MA ALIMENTATORE LED - 122654

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 21...21 W

  • Corrente di uscita - 500...500 mA

  • Altezza - 21 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Larghezza - 31 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703357143

Codice prodotto

TCI122654

Cod. produttore

122654

Produttore

TCI

Potenza di uscita:

21...21 W

Corrente di uscita:

500...500 mA

Altezza:

21 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

31 mm

Lunghezza:

57 mm

Adatto per corrente costante:

Alimentatore da incorporare. Alimentazione in bassissima tensione di sicurezza(10÷52 V). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione III.Morsetti di entrata ed uscita contrapposti. Singolo morsetto su primario esecondario (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13).Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Dimensioni molto ridotte ecompatte.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; all’ingresso,inversione polarità; contro i sovraccarichi.Corrente regolata -8 %...+5 % incluse variazioni di temperatura.Dimmerabile tramite PWM (max. 1 kHz).Tensione Nominale: 10÷52 Vdc