TCI SRL - TCI122666 DC 10W 350MA LV-MICRO Z ALIM LED - 122666
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 10...10 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Altezza - 21 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Adatto per corrente costante - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8010703350663
Codice prodotto
TCI122666
Cod. produttore
122666
Produttore
TCI
Potenza di uscita:
10...10 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Adatto per corrente costante:
sì
Diametro:
47 mm
Alimentatore da incorporare. Accetta segnali di regolazione PWM in entrata.Alimentazione in bassissima tensione di sicurezza (9 ÷ 32 V).Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione III. Connessionidi entrata ed uscita contrapposte.Singolo morsetto su primario (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). Fornitodi cavi su secondario per il collegamento. Dimensioni molto ridotte e compatte.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; all’ingresso,inversione polarità; contro i sovraccarichi.Corrente regolata -8 %...+5 % incluse variazioni di temperatura.Tensione Nominale: 9÷32 Vdc


