AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI122713RES DC 10W 350MA TU IP68 ALIMENTATORE LED - 122713RES

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 2...28 V

  • Potenza di uscita - 0...10 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Altezza - 74 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8010703365636

Codice prodotto

TCI122713RES

Cod. produttore

122713RES

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

2...28 V

Potenza di uscita:

0...10 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP68

Altezza:

74 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

Diametro:

105 mm

Alimentatore in classe II - involucro IP68, adatto alla sommersione e all’installazionein luoghi umidi o a contatto con acqua. Protetto in classe II contro le scosseelettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi su primario e secondarioper ilcollegamento. Per versione fornita con i cavi: se il cavo di rete è danneggiato deveessere sostituito da personale autorizzato. Morsetti di entrata e uscita contrapposti.Facilità di installazione e montaggio.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi. Tropicalizzazione disponibile su richiesta