AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI122750 DC 70W 24V VST ALIMENTATORE LED - 122750

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 70...70 W

  • Corrente di uscita - 2900...2900 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 36 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010703350724

Codice prodotto

TCI122750

Cod. produttore

122750

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

70...70 W

Corrente di uscita:

2900...2900 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

36 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

225 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione specifico per installazionicon Norme settore illuminazione. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno.Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singola morsettiera su primario (sezionecavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Doppia morsettiera su secondario(sezione cavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13).Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 6 mm - max. 9 mm.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi.