TCI SRL - TCI122754 DC 150W 24V VST ALIMENTATORE LED - 122754
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Corrente di uscita - 6250...6250 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 49 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010703350748
Codice prodotto
TCI122754
Cod. produttore
122754
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Corrente di uscita:
6250...6250 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
49 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
240 mm
Adatto per corrente costante:
sì


