TCI SRL - TCI122756 DC 50W 12V VST ALIMENTATORE LED - 122756
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 50...50 W
Corrente di uscita - 4200...4200 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 49 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8010703350755
Codice prodotto
TCI122756
Cod. produttore
122756
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
50...50 W
Corrente di uscita:
4200...4200 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
49 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
240 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì


