TCI SRL - TCI122764 DC 150W 48V VST ALIMENTATORE LED - 122764

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 48...48 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Corrente di uscita - 3000...3000 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 49 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8010703350793
Codice prodotto
TCI122764
Cod. produttore
122764
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
48...48 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Corrente di uscita:
3000...3000 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
49 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
240 mm
Adatto per tensione costante:
sì



