TCI SRL - TCI122766 DC 50W 48V VST ALIMENTATORE LED - 122766

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 48...48 V
Potenza di uscita - 50...50 W
Corrente di uscita - 1000...1000 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 36 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8010703350809
Codice prodotto
TCI122766
Cod. produttore
122766
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
48...48 V
Potenza di uscita:
50...50 W
Corrente di uscita:
1000...1000 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
36 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
225 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Classe di protezione:
I



