TCI SRL - TCI122770 DC 70W 24V VST BI ALIMENTATORE LED - 122770
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 70...70 W
Corrente di uscita - 2900...2900 mA
Altezza - 36 mm
Larghezza - 60 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8010703350816
Codice prodotto
TCI122770
Cod. produttore
122770
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
70...70 W
Corrente di uscita:
2900...2900 mA
Altezza:
36 mm
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
190 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione specifico per installazionicon Norme settore illuminazione. Alimentatore da incorporare. Utilizzabile perapparecchi di illuminazione in classe di protezione I.Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singola morsettiera su primario (sezionecavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Doppia morsettiera su secondario(sezione morsetto 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13).Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi.