AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI122774 DC 150W 24V VST BI ALIMENTATORE LED - 122774

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 150...150 W

  • Corrente di uscita - 6250...6250 mA

  • Altezza - 49 mm

  • Larghezza - 60 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8010703350830

Codice prodotto

TCI122774

Cod. produttore

122774

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

150...150 W

Corrente di uscita:

6250...6250 mA

Altezza:

49 mm

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

206 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione specifico per installazionicon Norme settore illuminazione. Alimentatore da incorporare. Utilizzabile perapparecchi di illuminazione in classe di protezione I.Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singola morsettiera su primario (sezionecavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Doppia morsettiera su secondario(sezione morsetto 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13).Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi.