AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI122782 DC 70W 48V VST BI ALIMENTATORE LED - 122782

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 48...48 V

  • Potenza di uscita - 70...70 W

  • Corrente di uscita - 1450...1450 mA

  • Altezza - 36 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8010703350861

Codice prodotto

TCI122782

Cod. produttore

122782

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

48...48 V

Potenza di uscita:

70...70 W

Corrente di uscita:

1450...1450 mA

Altezza:

36 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

190 mm

Classe di protezione:

I

Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione specifico per installazionicon Norme settore illuminazione. Alimentatore da incorporare. Utilizzabile perapparecchi di illuminazione in classe di protezione I.Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singola morsettiera su primario (sezionecavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Doppia morsettiera su secondario(sezione morsetto 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13).Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi.