TCI SRL - TCI122792 DC 12W 700MA BMU ALIMENTATORE LED - 122792
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 19...19 V
Potenza di uscita - 12...12 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Altezza - 22 mm
Larghezza - 50 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703350885
Codice prodotto
TCI122792
Cod. produttore
122792
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
19...19 V
Potenza di uscita:
12...12 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Altezza:
22 mm
Larghezza:
50 mm
Lunghezza:
66 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Alimentatore da incorporare. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato. Utilizzabileper apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Singolo morsetto suprimario e secondario (sezione cavo fino a 1,5 mm2; 15 AWG).Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Dimensioni molto ridotte ecompatte. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; controi sovraccarichi. Corrente regolata -6 % +5 % incluse variazioni di temperatura.


