AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI122794 DC 12W 500MA BMU ALIMENTATORE LED - 122794

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 25...25 V

  • Potenza di uscita - 12...12 W

  • Corrente di uscita - 500...500 mA

  • Altezza - 22 mm

  • Larghezza - 50 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703351578

Codice prodotto

TCI122794

Cod. produttore

122794

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

25...25 V

Potenza di uscita:

12...12 W

Corrente di uscita:

500...500 mA

Altezza:

22 mm

Larghezza:

50 mm

Lunghezza:

66 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Alimentatore da incorporare. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato. Utilizzabileper apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Singolo morsetto suprimario e secondario (sezione cavo fino a 1,5 mm2; 15 AWG).Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Dimensioni molto ridotte ecompatte. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; controi sovraccarichi. Corrente regolata -6 % +5 % incluse variazioni di temperatura