TCI SRL - TCI122800 DC 8W350MA STMP/U ALIMENTATORE LED - 122800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 8...8 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP54
Altezza - 26.5 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703355927
Codice prodotto
TCI122800
Cod. produttore
122800
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
8...8 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP54
Altezza:
26.5 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
44 mm
Lunghezza:
46 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì



