AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TCI SRL - TCI122802 DC 6W 500MA STMP/U ALIMENTATORE LED - 122802

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 13...13 V

  • Potenza di uscita - 6...6 W

  • Corrente di uscita - 500...500 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Altezza - 26.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010703356962

Codice prodotto

TCI122802

Cod. produttore

122802

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

13...13 V

Potenza di uscita:

6...6 W

Corrente di uscita:

500...500 mA

Grado di protezione (IP):

IP54

Altezza:

26.5 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

44 mm

Lunghezza:

46 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Alimentatore con involucro IP54, adatto all’installazione in luoghi umidi o conspruzzi d’acqua (es. bagni). Protetto in classe II contro le scosse elettricheper contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi di entrata e uscita sullo stesso lato.Dimensioni molto ridotte e compatte.Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro isovraccarichi. Corrente regolata -8 %...+ 5 % incluse variazioni di temperatura